曜日別特売
ASF-110FR フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 17773647

 

ASF-110FR フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 17773647
ASF-110FR フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 17773647

フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)200テープ厚さ(mm)0.13注文コード17773647品番ASF-110FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。

用途
シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
白色半透明テープ幅(mm)200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13基材PTFE含浸フィルム粘着剤シリコーン系粘着力3.2N/10mm使用温度範囲(℃)200質量(g)22規格UL引張強度(N/mm)64粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.27MB) (0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06553531
2023-06-13
用途: メンテナンス
製造業

掲載通りの非常に良い商品でした。接着力がわかる表示があれば更に良かったかと思います。

対象商品 : 17773577
2023-06-03
用途: お餅の木型作成
建設業・工事業

お餅の型を作るのに使用しました。
木型に貼り付けておくと、お餅がくっつかずきれいに剥がれました。
もう少し安価ならありがたい。

対象商品 : 06553653
2022-10-31
用途: 機械の組立時

部品の滑りが滑りやすい時、悪い時などに貼って使うと調整しやすい。

対象商品 : 06553574
2023-01-23
用途: オーディオの制振に使用
不動産業

制振能力は、あまりかんじなかった。粘着力が弱くはがれやすい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 06553617
2022-02-28
用途: 機械等に使用
製造業

機械等に使用して、かなり物を滑りやすくしてくれるので助かってます。

対象商品 : 06553671
2021-11-13
用途: 鋼管上にシートを滑らすときに貼ります。
製造業

通常購入してる仕入先よりも、有利な価格で購入することが出来ました。

対象商品 : 06553556
2021-03-05
用途: タンク内の温度センサー固定
製造業

100℃以上の蒸気がかかる場所に、熱電対センサーを取り付ける場合、このテープを使用しました。めちゃくちゃ耐久性があり、丸2日間の測定では剥がれ落ちることはなかったです。値段は張りますが、高品質の商品だと思います。

対象商品 : 06553531
2019-06-24
用途: 実験
卸売・小売業

探していたのでこちらで購入いたしました。使いやすく重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする