画像準備中

ティアラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 17774042 品番 2120-#50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2〜3cmごとに色が変化するシルク100%の段染め糸です。
同系色のグラデーション、明るい多色糸のライトマルチ、シックな多色糸のダークマルチの3タイプ各8色ずつのカラーバリエーションです。
ミシン、手縫いのどちらにもお使いいただけます。

長さ(m)250 色番503 用途装飾、手芸 仕様Gradation 材質シルク 方向左ねじり 伸度(%)20 針規格ミシン針(11〜14)、絹針(9) 構成23dtex 4×3 番手50 繊度(dtex)215 伸長力(N)[gf]9.3(950)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする