曜日別特売

ティアラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番506
506
501
502
503
504
505
507
508
601
602
603
604
605
606
607
608
701
702
703
704
705
706
707
708
内容量1箱(3巻)注文コード17774076品番2120-#50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2~3cmごとに色が変化するシルク100%の段染め糸です。
同系色のグラデーション、明るい多色糸のライトマルチ、シックな多色糸のダークマルチの3タイプ各8色ずつのカラーバリエーションです。
ミシン、手縫いのどちらにもお使いいただけます。

用途
装飾、手芸
長さ(m)250色番506仕様Gradation材質シルク方向左ねじり伸度(%)20針規格ミシン針(11~14)、絹針(9)構成23dtex 4×3番手50繊度(dtex)215伸長力(N)[gf]9.3(950)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする