画像準備中

モコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 17774286 品番 12990/単色
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ふっくら、モコモコした質感がかわいい手縫いのステッチ糸です。
ポリエステル100%で光沢のない1本取りのMOCOは、スムーズな縫い心地でどんな素材にもマッチします。
単色60色+グラデーションカラー20色で、全80色のおしゃれなカラーバリエーションです。
太さと丈夫さを併せ持つ糸ですから、バッグの持ち手や釦付けにも
お使いいただけます。

長さ(m)10 色番331 用途ハンドステッチ 仕様単色 材質ポリエステル 方向右ねじり 伸度(%)17 針規格フランス刺繍針(3) 構成20s 1×6 繊度(dtex)1830 伸長力(N)[gf]70.4(7,180)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする