曜日別特売

モコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番162
162
3
178
331
172
146
96
23
20
355
195
197
52
209
332
336
269
191
266
346
401
403
5
247
13
249
4
24
156
9
47
50
54
168
70
74
218
738
83
84
152
183
144
89
90
261
33
38
270
167
92
94
734
228
103
720
712
704
751
402
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
内容量1箱(3巻)注文コード17774322品番12990/単色
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ふっくら、モコモコした質感がかわいい手縫いのステッチ糸です。
ポリエステル100%で光沢のない1本取りのMOCOは、スムーズな縫い心地でどんな素材にもマッチします。
単色60色+グラデーションカラー20色で、全80色のおしゃれなカラーバリエーションです。
太さと丈夫さを併せ持つ糸ですから、バッグの持ち手や釦付けにも
お使いいただけます。

用途ハンドステッチ長さ(m)10色番162仕様単色材質ポリエステル方向右ねじり伸度(%)17針規格フランス刺繍針(3)構成20s 1×6繊度(dtex)1830伸長力(N)[gf]70.4(7,180)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする