RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
FINミル(サーメットエンドミル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17775138
品番
ZMF445-S10025
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サーメットエンドミル・ソリッド
用途
スチール系・高速仕上げ
材質
サーメット
刃数
4
全長(mm)
80
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
外径公差(mm)
0.333333333
ねじれ角(°)
45