RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
FINミル(サーメットエンドミル・ロング)
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17775226
品番
ZMF445-L12050
参考基準価格(税別)
¥83,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
サーメットエンドミル・ソリッド・ロング
用途
スチール系・高速仕上げ
材質
サーメット
刃数
6
全長(mm)
100
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
外径公差(mm)
0.333333333
ねじれ角(°)
45