FINミル(サーメットエンドミル・ロング)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17775235 品番 ZMF445-L16060
参考基準価格(税別)¥132,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

サーメットエンドミル・ソリッド・ロング

用途スチール系・高速仕上げ 材質サーメット 刃数6 全長(mm)110 刃長(mm)60 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 外径公差(mm)0.333333333 ねじれ角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする