J002115 セーフマスク プレミアソフト メディコムジャパン 17776578

J002115 セーフマスク プレミアソフト メディコムジャパン 17776578 J002115 セーフマスク プレミアソフト メディコムジャパン 17776578

セーフマスク プレミアソフト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード17776578 品番J002115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マスクの内側に柔らかい素材を使用していますので、とても優しい肌触りです。
ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。
3層構造で耐水性に優れています。
ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。

形状プリーツ型 ブルー 構造3層 寸法(縦×横)(mm)93×178 ひもタイプ耳かけ式 入数(枚)50 用途掃除・花粉レベルの吸入防止 種別簡易マスク 材質ポリエチレン・ポリプロピレン混合不織布 PVCコート鉄線 対象花粉等 ろ過精度PFE≧98.0% BFE≧98.0%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17776587
2016-11-15
用途:
防塵、防臭、ついでに防寒とカゼ予防

ペラペラ感がなく、しっかりした作りになっている。個人差はあるだろうが顔にフィットするしズレも少ないと感じる。耳の負担も長時間でなければ気にならない。 女性が使うならピンクでもいいが、男性には無難にホワイトをおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
17776562
2016-02-17
用途:
風邪予防・花粉
医療・福祉・介護関連業

メディコム製マスク3種類試しましたがこれが一番フィットしました。
名前の通り柔らかな着け心地なのでそれを重視する方も試して見てもいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17776562
2016-06-14
用途:
風邪予防
医療・福祉・介護関連業

リピートしました。
ただ納期が7月には入るとのこと。
商品は満足、納期は不満です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする