2414 アキュフィット2層マスク イヤーループタイプ ホワイト メディコムジャパン 17776623

 

2414 アキュフィット2層マスク イヤーループタイプ ホワイト メディコムジャパン 17776623 2414 アキュフィット2層マスク イヤーループタイプ ホワイト メディコムジャパン 17776623

アキュフィット2層マスク イヤーループタイプ ホワイト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード17776623 品番2414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

様々な業種でお使いいただける、スタンダートタイプの2層マスクです。
着脱のしやすいイヤーループタイプです。

形状プリーツ型 ホワイト 構造2層 寸法(縦×横)(mm)89×178 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)100 用途掃除・花粉レベルの吸入防止 種別簡易マスク 材質ポリエチレン・ポリプロピレン混合不織布、ノーズピース:樹脂製(ポリプロピレン)、イヤーループ:ポリエステル 対象花粉等

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17776623 2414 53574536 - 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 1箱(100枚) 399 税込439 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17776623
2018-03-09
用途:
花粉症対策
その他業種

材質にPCVコート鉄線と書いてありますが、鉄線は入っていませんでした。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
商品情報を修正させて頂きました。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする