フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
ニットソーイング用ミシン糸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
17777393
品番
1235-#60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
布端を始末しながら縫い合わせる簡単ニットソーイングに最適です。
長さ(m)
1000
色番
403
材質
ポリエステル
方向
左撚り
伸度(%)
16
針規格
ミシン針(11)
構成
60s 1×3
番手
60
繊度(dtex)
305
伸長力(N)[gf]
10.8(1100)
関連資料:
糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。