TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 運搬機器
TAKAGI(高儀)の 運搬台車
TAKAGI(高儀)の 平台車
メッシュ型 平台車 リンクライナー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17778121
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
四面連結可能!縦・横に連結
持ち運びに便利な取手付き
収納上手。
・積み重ねやすい、キャスター溝付き
固定ができて安全!
・ストッパー付き自在キャスター×2
熱可塑性ゴムのキャスターで移動音が静か。
用途
荷物の運搬に
材質
キャスター:熱可塑性ゴム、本体:ポリプロピレン
色
ブラック
本体質量(kg)
約2.5
最大積載荷重(kg)
約100
ストッパー
有
本体サイズ(mm)
約(幅)400×(奥行)600×(高さ)120