足付けソフトディスクΦ125 穴あり

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 粒度P800 注文コード17778197 品番A/SOFT DISC A 800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,473
この商品は粒度4種類から選べます 他の種類を見る

均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。
クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ

粒度P800 種類ワンタッチタイプ 外径(Φmm)125 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17778197 A/SOFT DISC A 800 62686314 A/SOFT DISC A800R 足付けソフトディスク 3M(スリーエム) 足付けソフトディスク 3M(スリーエム) 1箱(50枚) 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17778197
2018-05-19
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

今回この商品だけ届いたのが遅かったため塗装作業に使えませんでした。商品はよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする