足付けソフトディスクΦ125 穴あり

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 17778206 品番 A/SOFT DISC A 1000
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥5,473 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥4,8983,998

均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。
クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ

粒度P1000 種類ワンタッチタイプ 外径(Φmm)125 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17778197
2018-05-19
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

今回この商品だけ届いたのが遅かったため塗装作業に使えませんでした。商品はよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする