【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17778568 品番PSC10-MN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥212,080
販売価格(税別)
192,800

肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!

その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付 質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む) 長さ(m)約0.3〜0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7〜1.0※7 容量(L)給水タンク:約2(本体一体型) コード長さ(m)電源:約1.45 定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4 入力電圧(V)DC12〜24(シガープラグ入力)※4 首振 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6 連続使用時間冷風:約5時間30分※5 動作環境温度15〜45℃ / 湿度35%(45℃)〜90%(32℃)(非結露) 吹出方向上下 : 水平〜垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整) 給水方式給水タンク着脱式 保存環境温度0〜50℃ / 湿度5〜90%(非結露) 送風口数1口 運転音約57dB(A)(風量:中の場合) 風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替) RoHS指令(10物質対応)対応 排熱ダクト有無
取扱説明書:(3.19MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする