BR-501 冷か朗 ブレイン 17779046 BR-501 冷か朗 ブレイン 17779046 BR-501 冷か朗 ブレイン 17779046

冷か朗

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17779046 品番BR-501
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

速乾素材クールマックスを使用することで優れた速乾性を実現。 高吸水繊維ベルオアシス内臓で気化熱効果をアップ。 リバーシブルで使えて便利。 意匠登録番号第1414765号

種類ジェル(首もと用) セット内容本体(冷か朗)、シート保冷剤、ジェル保冷剤 材質本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン(日本製) ジェル保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン(日本製) ネイビーXグレー 本体質量(g)約40 寸法(長さL×幅W)(mm)63.5×22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17779046
2019-08-21
用途:
塗装作業 板金加工時

後頭部に入れる付属の保冷剤が凍らせると中に入らない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする