アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロングシャンクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径
10
刃長
8
注文コード
17780291
品番
SLE203100LK
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
Φ3〜Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途
用途
材質
G2
全長
100
刃長
8
首下長
15
外径
3
シャンク径
10
注意
※鋳鉄/アルミ/銅/樹脂