アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロングシャンクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径
12
刃長
8
注文コード
17780309
品番
SLE205100LK
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
Φ3〜Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途
用途
材質
G2
全長
100
刃長
8
首下長
15
外径
5
シャンク径
12
注意
※鋳鉄/アルミ/銅/樹脂