曜日別特売
HB02 パワフルヘアーバンド 三重化学工業 17783797

 

HB02 パワフルヘアーバンド 三重化学工業 17783797
HB02 パワフルヘアーバンド 三重化学工業 17783797
HB02 パワフルヘアーバンド 三重化学工業 17783797

パワフルヘアーバンド

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17783797品番HB02
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ヘアーバンドとして額から流れ落ちる汗を防ぐと同時に、水に濡らせば気化熱作用によりひんやりします。
綿100%素材による抜群の吸汗性。
繰り返しの洗濯にも対応。
気化熱作用商品として使える。

全長(mm)210材質綿、ベルオアシス、アクリル、その他繊維、天然緑茶エキスの消臭剤幅(mm)60質量(g)約40アズワン品番64-8622-33RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17783797
2024-09-07
用途: 屋外の作業
電気・ガス・熱供給・水道業

屋外の作業をする時、額の汗をタオルで拭きながらやっていたが、ヘアーバンドを着けることにより、汗を拭かなくて作業ができる。

対象商品 : 17783806
2021-06-26
用途: 作業するとき
自動車・二輪車・自転車関連業

作業するときに汗止めとして使用しています。
使用後に毎回洗うと中の水を吸う部分が無くなっていき1シーズンで終わります。
金額が安いので毎回夏の前に2個購入しています。

2が参考にしています
対象商品 : 17783797
2020-07-14
用途: 屋外作業
不動産業

マスク着用での屋外作業のなかで、脱水症状を防ぐために大変有効。はっきりと体温低下が実感できる。スポーツでも使用している。

対象商品 : 56742342
2020-08-17
用途: 汗止め
自動車・二輪車・自転車関連業

頭を冷やすことを目的にするのは不適だが、汗止めと割り切れば問題ない。サイズ調整できればさらに良い。

対象商品 : 17783797
2019-08-30
用途: 建設作業

ヒンヤリ感が有ります
ずっとこの様な物を探していました

1が参考にしています
対象商品 : 17783797
2019-05-25
用途: 汗止め
WATworksその他業種

幅がでかすぎてかなり格好悪いけど機能性はすこぶる良好。

1が参考にしています
2022-09-09
用途: 作業時の汗止め

早速使用してみました。
汗止めとしての昨日は申し分ないと思います。
しかし、生地表面の肌触りの良い方が外。肌触りの悪い面が皮膚面。
なんだかな…。

対象商品 : 17783797
2018-05-30
用途: 軽作業
その他業種

今回各社3種類試して見ましたが一番良い思います。これからの夏場の作業でも試して見てよければ会社でも紹介しようかなとも思います。
この幅プラス1CMのタオルバージョンも良いかと、職人はタオル好みますので

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする