13段収納ポケット(意匠登録済):最大30個収納。ルアーを出し入れしやすい段差構造3段収納ポケット。ルアーの長さに合わせて個別に立てて収納。開口部が広く、取り出しもスムーズ。*1つの収納ポケットにエギなどフック付きルアーを複数入れると、スムーズに取り出せなくなることがあります。本製品の特徴を十分に活用していただくために、1ポケットにルアー1個の収納をおすすめします。 2伸縮ハンドル:持ちやすく、ルアーを取り出す際に邪魔にならない伸縮型。 3傾斜底面&水抜穴:全てのポケット底面に水抜穴を設置。その穴に向かって傾斜する底面形状で、より効果的に排水が可能。 4スタッキング機能:システマチックな使用を可能にする積み重ねてもズレないコーナー形状。 5滑り止めラバー:底面4つ角にリブ形状ラバーを設置し、強力に横滑りを防止。 6E.G.インナーバッカンMに収納可能:E.G.インナーバッカンM(別売)にジャストサイズ。釣行時や釣行後の移動時に、ルアーの飛び出しや水滴漏れを防ぎます。*収納物がストッカーの高さより長い場合、バッカンの蓋を閉めることができませんのでご注意ください。