OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
エコタマン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
420
注文コード
17784098
品番
#8号-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
大型タマン対応の遠投トルクフルロッド
タマン専用振出竿。
大型のタマンにも負けないトルクフルロッド。
遠投仕様のガイドセッティング。
大型リールもがっちり固定できるパイプシート。
全長(cm)
420
元径(mm)
26
継数(本)
5
仕舞(cm)
101
錘負荷(号)
20-40
先径(mm)
2.8
カーボン(%)
75
標準自重(g)
505
適合ハリス(号)
45516
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800