OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
メタルパックCB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
210
注文コード
17784141
品番
#210/ブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
万能カーボンロッド
カーボン製の小継振出竿。
防波堤からのサビキ釣りやちょい投げを始め、船釣り、淡水の釣りまで幅広く対応。
元竿にメタルパーツを採用。
色
ブルー
全長(cm)
210
元径(mm)
14.3
継数(本)
6
仕舞(cm)
43
錘負荷(号)
45432
先径(mm)
1.9
カーボン(%)
85
標準自重(g)
141
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501