ブロード磯アップグレード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)540 錘負荷(号)45294 注文コード17784177 品番#1.5-540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は全長・錘負荷など12種類から選べます 他の種類を見る

バリエーション豊富な万能磯竿
磯や防波堤などあらゆるフィールドに対応できるオールラウンドの磯竿。
1.5〜3号はプレートシートを採用。ウキ釣り、ズボ釣り、サビキ釣り等多彩な釣法に対応。
3〜4号遠投はパイプシートを採用。遠投カゴ釣り、ズボ釣り、遠投サビキ釣り等に幅広く対応。
5号遠投は大型リール対応のパイプシートを採用。20号までの重量級の仕掛けも扱えるパワフル設計。
チヌ・スズキ・タチウオ・メバル・アジ・サバ・サヨリ・イワシ・イカ等多彩な魚種を狙えるバリエーション豊富なマルチ磯竿。

全長(cm)540 元径(mm)22.7 継数(本)6 仕舞(cm)103 錘負荷(号)45294 先径(mm)1.1 カーボン(%)40 標準自重(g)318 適合ハリス(号)1.5-4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする