海上釣堀RX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)360 錘負荷(号)45430 注文コード17784335 品番#青物8号-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は全長・錘負荷など4種類から選べます 他の種類を見る

真鯛から青物まで対応した海上釣堀専用ロッド
真鯛など中型魚対応の赤物RXとブリなどの大物に対応する青物RXの2ラインナップある海上釣堀用ロッド。
赤物は4〜12号のオモリに対応。ウキ釣りなど繊細な仕掛けも扱えます。ふいの大物にも負けない粘り強いパワーブランクスで海上釣堀のオールラウンダー。
青物は錘負荷5〜18号。泳がせ釣りにも対応。力強い胴でブリやカンパチのパワーでも引き寄せるトルクフルロッド。
持ち運びに便利な中小継の振出ロッド。
パワーある海上釣堀ロッドです。

全長(cm)360 元径(mm)23.5 継数(本)4 仕舞(cm)104.5 錘負荷(号)45430 先径(mm)2.5 カーボン(%)50 標準自重(g)312 適合ハリス(号)45392

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする