OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
ポケット磯3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
270
注文コード
17784405
品番
#270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
超小継仕舞の万能磯竿
超コンパクトな振出磯竿。
携帯性に優れた仕舞寸法40cm〜42cmの小継設計。
ウキ釣り、ミャク釣り、サビキ釣りなど様々な釣法に対応する万能磯竿。
全長(cm)
270
元径(mm)
21.3
継数(本)
9
仕舞(cm)
41
錘負荷(号)
45295
先径(mm)
0.9
標準自重(g)
148
適合ハリス(号)
45294
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501