曜日別特売
#300 カーボンキャスト3 OGK 17784500

カーボンキャスト3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)300注文コード17784500品番#300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

砂浜や防波堤からの投釣りに最適なカーボン投竿
携帯に便利でキャスティングしやすい中小継仕様の投竿。
キャスト時にしっかり握れるラバーグリップ。
繊細なアタリも伝わる高感度カーボン製。
キスやカレイなどの砂浜・防波堤からの投釣りに最適です。

全長(cm)300元径(mm)21継数(本)5仕舞(cm)74錘負荷(号)45585先径(mm)2.2カーボン(%)60標準自重(g)269

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする