カーボンキャスト3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)330 注文コード17784509 品番#330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

砂浜や防波堤からの投釣りに最適なカーボン投竿
携帯に便利でキャスティングしやすい中小継仕様の投竿。
キャスト時にしっかり握れるラバーグリップ。
繊細なアタリも伝わる高感度カーボン製。
キスやカレイなどの砂浜・防波堤からの投釣りに最適です。

全長(cm)330 元径(mm)21 継数(本)5 仕舞(cm)80 錘負荷(号)45585 先径(mm)2.2 カーボン(%)60 標準自重(g)297

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする