海上釣堀 脈釣FG2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)330 注文コード17784527 品番#330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

ズボ釣・さぐり釣はもちろんウキ釣りにも対応する海上釣堀専用竿
喰い込みのよいグラスソリッド穂先を採用した、海上釣堀専用竿。
ズボ釣り・さぐり釣りはもちろん、ウキ釣りにも対応。
大物にも負けない粘り強いパワーブランクス。
視認性が良く小さなアタリも分かる蛍光オレンジの穂先。
真鯛や中型青物に最適な中小継海上釣堀竿です。

全長(cm)330 元径(mm)21.9 継数(本)5 仕舞(cm)76.8 錘負荷(号)0-8 先径(mm)1.2 カーボン(%)20 標準自重(g)225 適合ハリス(号)45327

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする