トラウトゲーム

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)6 注文コード17784676 品番#602UL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

オールラウンドトラウトロッド
エリアフィッシングはもちろん様々なフィールドに対応したトラウトロッド。
スムーズなベンディングカーブのトラウト専用ブランクス。
プラッキングにも対応したマルチパーパスアクション。
長さは5.6ft、6.0ftの2サイズ、UL・Lアクションの計4種類をラインナップ。

全長(cm)6 元径(mm)8.2 継数(本)2 仕舞(cm)94 先径(mm)1.6 カーボン(%)97 標準自重(g)80 適合ルアー質量(g)45296 適合ライン(lb)45328

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする