ころがし鮎X3 (硬調)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)800 注文コード17785130 品番#800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

多点掛け対応のハイパワーころがし鮎竿
鮎のころがし釣り専用ロッド。
パワーと粘りを発揮するXラッピングを採用したシャフト。
高負荷の多点掛けに対応するハイパワーブランクス。
振り込み、取り込みなどの基本動作がスムーズに行えるハイバランス設計。
糸絡みを軽減するローラートップ採用。
シャープな張りをもたせた硬調ころがし鮎竿。

全長(cm)800 元径(mm)32.2 継数(本)7 仕舞(cm)141 先径(mm)1.9 カーボン(%)98 標準自重(g)477

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする