波止場へGO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)360 注文コード17785471 品番#360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

サビキ・ちょい投げ・ウキ釣り多彩な釣法に対応
万能に扱える中小継波止磯ロッド。
サビキ・ちょい投げ・ウキ釣り、その他多彩な釣法に対応。
防波堤からのアジ、サバ、イワシ、チヌ、グレ、メバル、カサゴなどを狙える万能波止ロッド。

材料使用:グラス 全長(cm)360 元径(mm)25.8 継数(本)6 仕舞(cm)71 錘負荷(号)45327 先径(mm)1.6 標準自重(g)258

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする