サンデーシート接着剤

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25mL) 注文コード17785583 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。

主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン 用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。 付属品注入器 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.025L 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:431
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17785583
2024-04-09
用途:
透明塩ビ板で箱物を製作する時
ハイサーブ 様 (サービス業)

透明板の接着なので接着剤の跡形が気掛かりでしたが、溶剤タイプで板の間に吸い込まれるように流れるので綺麗な仕上がりになりました。付属の注入器は入隅部分も作業がやり易いです。

2021-07-17
用途:
雷魚用フロッグ補修用
吉川 工務店 様 (建設業・工事業)

雷魚のフロッグが裂けたりした時に使っております。
パンドーや瞬間接着剤は固まってしまうけど、コレは溶着とゆうか溶けてくっ付くみたいで、ルアーが硬くならず、
結構酷い裂け目や、歯型も綺麗に補修出来てオススメです。 ただ揮発性が凄いので蓋を開けっぱなしで使うと、中身が直ぐに無くなるのが辛い! 引火性が強いみたいで火気厳禁です。

2人が参考にしています
対象商品:
17785583
2021-01-05
用途:
釣りの飛ばしウキの羽制作で塩ビパイプと塩ビ加工板の接着に使用
オート・クリニック・マサ 様

パイプと羽板の双方溶かしてつけてるので同体化して型抜きで作ったように付けた部分が丈夫でぶつけたりして壊れるときは羽の周りの部分がかけました。溶接したみたいによく着きます。

対象商品:
17785583
2020-08-04
用途:
塩ビ製品の接着
FCデザイン株式会社 様

繋いだ後から隙間に流し込んで使えるので綺麗な仕上がりで漏れが全くありません。

1人が参考にしています
対象商品:
17785583
2022-11-07
用途:
塩ビ板の容器工作
農・林・水産業

屋外で使用するため、アクリルより塩ビを選択。本接着剤は塩ビ用で、アクリル用に比べると接着するまでに多少時間がかかるため、押さえつけが必要。また、刺激臭があるので、換気できる場所での作業を行う必要あり。皮フに着かないよう注意する。

対象商品:
17785583
2018-08-06
用途:
塩ビ部材工作用
その他業種

100%溶剤タイプの接着材
うまく使えば塩ビ配管にも使えそう
価格が割高なので大瓶が有れば(アクリサンデー製で)
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする