OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
スキッドアオリ SX2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
229
注文コード
17786031
品番
#7.6ft
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパフォーマンスエギングロッドのシルバーカラー
カーボン製ツーピースのエギングロッド。
3号クラスのエギがベストマッチの扱いやすい設計。
ハイコストパフォーマンのエギングロッドです。
サイズ(号)
エギ:2.0-3.5号
全長(cm)
229
元径(mm)
12.2
継数(本)
2
仕舞(cm)
118
先径(mm)
1.6
カーボン(%)
75
標準自重(g)
120
適合ライン(号)
0.8-1.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800