OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
ネクストRX2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
270
タイプ
中硬
注文コード
17786329
品番
#中硬-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
中硬(L)と硬調(H)のタイプが選べる万能竿
グラス万能のべ竿。
中硬(L)と硬調(H)の2調子から選べます。
フナ、ハヤ、鯉、ニジマス、防波堤の小物釣り等多用途に使用可能。
タイプ
中硬
材料
使用:グラス
全長(cm)
270
元径(mm)
12.3
継数(本)
3
仕舞(cm)
101
先径(mm)
1
標準自重(g)
64
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800