寸法A(mm)32寸法A1(mm)12寸法A2(mm)21寸法A4(mm)55寸法A5(mm)62寸法A6(mm)8寸法A7(mm)6寸法B(mm)31寸法H(mm)89寸法H1(mm)76寸法H2(mm)51寸法L(mm)94寸法L1(mm)61寸法L2(mm)10寸法L3(mm)51寸法L5(mm)96寸法N(mm)19寸法N1(mm)16寸法N2(mm)32寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)12形状テークアップ形ユニット質量(kg)0.79(標準)ユニットの呼び番号UCT201標準軸受箱の呼び番号T204基本定格荷重Cr(kN)12.8(玉軸受)基本定格荷重Cor(kN)6.6(玉軸受)呼び番号UC201(玉軸受)RoHS指令(10物質対応)対応