寸法A(mm)120寸法A1(mm)35寸法A2(mm)75寸法A5(mm)194寸法A7(mm)21寸法B(mm)112寸法H(mm)290寸法H1(mm)260寸法H2(mm)175寸法L(mm)345寸法L1(mm)210寸法L2(mm)32寸法L3(mm)200寸法L5(mm)354寸法N(mm)59寸法N1(mm)48寸法N2(mm)115寸法S(mm)44軸径(Φmm)105形状テークアップ形ユニット質量(kg)30.2(標準)ユニットの呼び番号UCT321標準軸受箱の呼び番号T321基本定格荷重Cr(kN)183(玉軸受)基本定格荷重Cor(kN)153.1(玉軸受)呼び番号UCT321(玉軸受)RoHS指令(10物質対応)対応