UCT212+WB フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工 17786834

UCT212+WB フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工 17786834
UCT212+WB フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工 17786834

フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個形状テークアップ形ユニットユニットの呼び番号UCT212+WB注文コード17786834品番UCT212+WB
参考基準価格(税別)¥93,540販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
寸法A(mm)65寸法A0(mm)77.7寸法A1(mm)38寸法A2(mm)6寸法B(mm)65.1寸法G2(mm)Tr30寸法H(mm)301寸法J(mm)240寸法J1(mm)243寸法L(mm)568寸法L0(mm)657寸法L1(mm)22寸法L2(mm)127寸法L3(mm)300寸法N(mm)15寸法S(mm)25.4形状テークアップ形ユニット質量(kg)18.7軸径60mm取付ボルトの呼びM12軸受箱の呼び番号T212ユニットの呼び番号UCT212+WB基本定格荷重Cr(kN)(玉軸受)52.5基本定格荷重Cor(kN)(玉軸受)36.1呼び番号UC212(玉軸受)、WB212(フレーム)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする