旭精工
フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
形状
テークアップ形ユニット
ユニットの呼び番号
UCTL207+WL300
注文コード
17786913
品番
UCTL207+WL300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・ユニットの呼び番号
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
92
寸法H2(mm)
176
寸法J(mm)
600
寸法L(mm)
660
寸法L2(mm)
150
寸法L3(mm)
300
寸法S(mm)
17.5
形状
テークアップ形ユニット
質量(kg)
8.5
軸径
35mm
取付ボルトの呼び
M12
軸受箱の呼び番号
TL207
ユニットの呼び番号
UCTL207+WL300
基本定格荷重Cr(kN)
(玉軸受)25.9
基本定格荷重Cor(kN)
(玉軸受)15.4
呼び番号
UC207(玉軸受)、WL207-300(フレーム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方