OGK
OGKの 釣具
OGKの ギア
特大ランディングネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17787099
品番
#ナイロン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量な特大ランディングネット
大型魚に対応した65×80cmのビッグ枠に深さ約80cmの網をセット。
枠と柄がアルミ製のため持ち重り感を軽減。
色
ネット:ブラック
タイプ
ネット:ナイロン
枠の色
シルバー
寸法(cm)
枠:65×80
全長(cm)
230
深さ(cm)
ネット:約80