OGK
OGKの 釣具
OGKの ギア
特大ランディングネット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17787151
品番
#テグス
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量な特大ランディングネット
大型魚に対応した65×80cmのビッグ枠に深さ約80cmの網をセット。
枠と柄がアルミ製のため持ち重り感を軽減。
色
ネット:ブラック
タイプ
ネット:テグス
枠の色
シルバー
寸法(cm)
枠:65×80
全長(cm)
230
深さ(cm)
ネット:約80