OGK
テグス網ステルスお魚キラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17787440
品番
#四角25×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
クリアカラーのラインを編んだ魚キラー
クリアカラーで魚に気づかれにくい魚キラー。
おりたたんでコンパクトに持ち運び可能。
使い方は集魚用エサ袋にエサをセットして、水中にしずめるだけ。
小魚、エビ、カニなどに。
材質
ナイロン・スチール
規格
四角25×35
寸法(cm)
約25×25×35
自重(g)
約310
収納時寸法(cm)
約25×25×3
注意
※使用禁止区域では使用しないでください。