水中電灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17788131 品番#オレンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

完全防水ハンディライト
マグネットスイッチを採用し、防水性を高めた完全防水ライト。
マグネットのスイッチでON/OFF切り替えができるので本体に隙間がなく完全防水を実現。
水中でも使える完全防水仕様。耐水圧は20メートル。
明るさ120ルーメンのLED1灯使用。
フィット感のあるTPRラバーとストラップで持ちやすく水中での紛失を防ぎます。
別売の単3電池を4本使用。非常灯としての備えにも役立ちます。

オレンジ 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 サイズ(mm)約W45×D45×H165 明るさ(Lm)120 材質(ラバー)TPR 自重(g)100
注意
※電池別売(単3×4本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする