OGK
OGKの 釣具
OGKの 釣り糸/ワイヤー
フルブラックPE X8
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
2
注文コード
17788377
品番
#2号-300m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色落ちしにくい真っ黒なPEライン
原着糸を編み上げ色落ちしにくいブラックカラーのPEライン。
水中で目立ちにくく獲物に違和感を与えにくいステルスブラック。
4本編みと8本編みからお選びいただけます。
適合
巻量(m):300
色
ブラック
サイズ(号)
2
強力(kg)
(平均)9.2
標準強力(lb)
(平均)20.4