フルブラックPE X8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)3 注文コード17788395 品番#3号-200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

色落ちしにくい真っ黒なPEライン
原着糸を編み上げ色落ちしにくいブラックカラーのPEライン。
水中で目立ちにくく獲物に違和感を与えにくいステルスブラック。
4本編みと8本編みからお選びいただけます。

適合巻量(m):200 ブラック サイズ(号)3 強力(kg)(平均)13.3 標準強力(lb)(平均)29.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする