曜日別特売
#振出 ラクラクワカサギセット4 OGK 17788456

ラクラクワカサギセット4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード17788456品番#振出
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ロッドとリール、ワカサギ仕掛けがセット
振出ロッドと糸付きリール、ワカサギ仕掛け付きのワカサギ釣りセット。
繊細な穂先を守るハードカバー付。
リールは2号相当、約70mのナイロンライン付小型両軸リール。
仕掛けは2.5号ハリ、2号のオモリ付。フロロカーボンハリス使用。
氷上釣りはもちろん、人気のドーム船にも対応。
エサを買うだけですぐ使えるラクラクセットです。

タイプ振出全長(cm)45適合ハリス(号)45327(ハリ 号/本)適合ライン(号)付属ナイロン:2/約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする