超ワンタッチサビキ+ちょい投げセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)270 注文コード17788481 品番#270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ仕掛けが付いた中小継仕舞のフィッシングセット
初心者にも簡単に扱えるフィッシングセット。
ロッド・糸付きリール・サビキ仕掛・投げ仕掛・説明書が付いた釣場直行セット。
ロッドは仕舞寸法70cm〜75cmの中小継仕舞のグラス製。
リールは2000番にナイロン3号相当/約150m付。
道糸に結ぶだけの投げ仕掛け、サビキ仕掛け2種類付。

適合リール糸:3/150 質量(g)160(竿のみ) 全長(cm)270 ギア比5.2:1 元径(mm)17.2 継数(本)5 仕舞(cm)75 先径(mm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする