シュノーケリングフィッシングセット2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17788551 品番#レッドカモ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水中でシュノーケリングしながら釣ろう!
シュノーケリングしながら魚を釣る水中専用のフィッシングセット。
魚を間近で釣ることができます。
テトラの穴釣りにも最適。
ナイロンライン2号相当15mとブラクリ3号が付属でエサをつけるだけですぐに使えます。

適合リール糸:2号相当/約15m サイズ(号)ブラクリ:3号 全長(cm)33 継数(本)1 仕舞(cm)33 標準自重(g)50 ※ブラクリ除く

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする