※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

奥岡 騒音防止用パッキン

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 17788995 品番 OPP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418

グレーチングのガタツキをなくし騒音を抑えます。

質量(g)9 材質ポリエチレン発泡材 幅(mm)25 長さ(mm)990 厚さ(mm)3 用途騒音防止 トラスコ品番134-4157

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17788995
2024-09-24
用途:
音鳴り防止に
製造業

通る度にカチャカチャと鳴ってたのが軽減しました。
やっぱり土台じたいを直すべきですが、簡単に軽減できたので良かったです。

対象商品:
10006273
2022-05-31
用途:
グレーチング用
有限会社ウノ 様 (建設業・工事業)

厚が薄く、使いづらい。耐久性を上げることが必要かと思われる。

対象商品:
10006273
2021-03-27
用途:
溝蓋の騒音防止

パッキンの厚みが3oと厚めなので、車の出入りにも騒音の心配はありませんでした。
取付の接着も強く剥がれる心配もありません。

対象商品:
17788995
2017-07-01
用途:
グレーチングの騒音対策
建設業・工事業

幅、長さのサイズは想像通りでしたが、材質がスポンジに近い感じで耐久性が心配です。
ゴムをイメージしていましたが、専用の商品なので期待して経過観察します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする