画像準備中

ノック加圧ボールペン ダウンフォース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17789108 品番BDW40F-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

上向きでもインキが逆流することなく書けます。書き出しからしっかりインキが出ます。濡れた紙に書いてもかすれにくいです。
加圧専用替芯ではなく、パイロット通常替芯が使えます。
しっかり挟める可動式「リフトクリップ」を搭載しています。
ノック&クリップによるセーフティ機構です。

材質(軸さや)樹脂 種類油性ボールペン 方式ノック加圧式 替芯BKRF-6F-B (黒) ペン先細字0.7mmボール 商品タイプ本体
注意
※インキが出なくなった場合は加圧されていない可能性がありますので、もう一度ノックし直して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17789047
2017-06-08
用途:
デスクでは無く、紙を壁に当てて筆記している
株式会社RHC 様 (飲食業)

用途にマッチしており、非常に重宝しております。
欲を言えば、筆感やペン先がもう少しソフトだとベリーグッドですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする