日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
リングノート レインガード
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
17789293
品番
SW88BN
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ツインリング綴じです。
行数
16
サイズ
B7
寸法(縦×横)(mm)
124×86
色(表紙)
青
材質
PP表紙
枚数
40
用紙
(本文)撥水ペーパー「レインガード」
罫
止め罫
罫幅(mm)
7
注意
※本文用紙は撥水加工を施していますが、完全なる防水ペーパーではありません。長時間水につけた状態は用紙が劣化するおそれがあります。